ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 基板用コネクタ
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
68056250
品番
CHS-06TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
6PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
100