Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060154
品番
LM2937IMP-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×3.56×1.6
精度
0.05
入力電圧(V)
(Max)26
出力電流(mA)
400
ピン数(ピン)
3+Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
33 mV
出力数
1
出力タイプ
固定