Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061326
品番
LM317EMP/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精度
0.05
出力電圧(V)
1.2535
出力電流(A)
1.5
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
可変