曜日別特売
S-2512P スチール製ローラー単体 マキテック 68061612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラー単体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1セット(10本)注文コード68061612品番S-2512P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ローラ幅W(mm)390ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8ローラ強度(kg)25(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68061585
2018-07-13
用途: プラスチックの熱加工治具

オーダメイドで造るしかないかな~と諦めかけていましたが、辛抱よく検索を繰り返していましたら、運良く 探し当てることが出来ました、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする