※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラー単体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
150
90
150
240
305
390
490
620
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
68061646
品番
S-3212P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
150
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
STKM
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ8パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
31.8×1.2×8
ローラ強度(kg)
55(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405