HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(21)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(17個)
注文コード
68062060
品番
DF13C-2P-1.25V(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
ピッチ(mm)
1.25
極数
2
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
29.9、 150.0 ac
定格電流(A)
1
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ストレート