onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, KSA1013YTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68063049
品番
KSA1013YTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-160
最大パワー消費(mW)
900
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
-1
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
160
最大動作周波数(MHz)
1