onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68063067 品番KSA916YTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120 最大パワー消費(mW)900 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-800 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン120 最大動作周波数(MHz)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする