仕様パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)8×3.25×11
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160
最大パワー消費(W)20
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)160
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1.2
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン160
最大動作周波数(MHz)1