HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, JR13RK-5P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68063819
品番
JR13RK-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数
5
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
アルミニウム
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85