HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose 同軸コネクタ プラグ SMBコネクタ, HRM-200-2S-C(40)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064090
品番
HRM-200-2S-C(40)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
ミニチュア
シリーズ
HRM
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)85
動作周波数(GHz)
12.4
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート