HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 丸型コネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, JR13RK-3S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064309
品番
JR13RK-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数
3
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
真鍮
シェルサイズ
13
コンタクト形状
メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート