HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, JR16RK-7P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064327
品番
JR16RK-7P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数
7
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
真鍮
シェルサイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート