ヒロセ電機 圧着工具 HR10コネクタコンタクト HR10シリーズ HR10A-TC-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68064607 品番HR10A-TC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、Φ 5 mm又はΦ 7 mmのケーブル用 タイプ圧着工具 シリーズHR10 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品HR10コネクタコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする