onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68065797
品番
KA7552A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
PWM コントローラタイプ:SMPS、PWM (パルス幅変調)コントローラ、Fairchild Semiconductor
幅(mm)
6.4
寸法(mm)
9.6×6.4×3.4
高さ(mm)
3.4
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-25 (Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
スイッチング周波数(kHz)
最大600
最大供給電流(mA)
1.8
最大ソース電流(μA)
-5
最大シンク電流(μA)
65
スタートアップ供給電流(mA)
15