onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68066707 品番J111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)5.2×4.19×5.33 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)30 最大ゲート-ソース間電圧(V)-35 IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 20 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35 ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28 ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする