LED ワークライト USB充電式 GZ-203

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68067816 品番GZ-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750

トップライト&メインライトで隙間から広範囲まで使える
USB充電式(ACアダプター付属)
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源
多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ
底面マグネット360°可動薄型ヘッドで折り畳み可能
底面フック付きトップライト: ハンディトーチとしても使用可能
バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター:充電状態や電池残量を表示。また、充電タイミングを点滅でお知らせ
フロントプッシュスイッチ

消費電力(W)5 付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプター トラスコ品番837-1248 質量(g)292 本体質量(g)約292(電池含む) 保護等級防塵仕様(IP52準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W38.6×D50.0×H336.0 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3,350mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約5 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約500ルーメン(Highモード時) 照射角105° 点灯時間約15時間(トップライト)/ 8時間(Ecoモード)/ 3時間(Highモード) 電球の種類LED
注意
※本製品は工場出荷時に店頭確認が切る程度に充電されています。ご使用になる前に「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
※付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
※付属の専用充電ケーブル以外は使用しないでください。
※本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電池について」をお読みの上ご使用ください。
※お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
※光を直接目に当てないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68067816
2021-08-17
用途:
機械、組み立てなど!
製造業

ライトの明るさ、充電のもち時間とても、いいです!
やや不満は、下側のマグネット部分の保護シートが、弱い、買ってしばらくして、ずれてきました

対象商品:
68067816
2021-02-15
用途:
機械の修理・メンテナンス時

明るさが2段階になっているので、暗いところもハッキリと見え、底がマグネットなので固定でき、角度も自由に変えれるのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
68067816
2021-02-05
用途:
作業灯の入れ替え
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使っていた作業灯が古くなってきたので、試しに1本 購入して良かったので必要本数 追加で購入しました。
明るさにも機能性にも不満はありません、何よりコスパが宜しいかと思います。

対象商品:
68067816
2021-01-07
用途:
バイクメンテナンス

小型で設置スペースを取ることもなくマグネットでワンタッチで固定できるので便利です。

対象商品:
68067816
2020-12-28
用途:
夕方作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は電池式のライトを使っていましたが、この商品は充電式なのでとても安心です。

対象商品:
68067816
2021-02-24
用途:
自動車整備

明るさ、マグネットとも充分で使いやすい。首ふりがどの程度もつか、充電のキャップがすぐ外れるのでテープでとめているが。防水ならなお良いのに。

対象商品:
68067816
2020-12-19
用途:
作業時

とても明るく 首振りの可動域が広いので とても気にいっています。

対象商品:
68067816
2020-04-11
用途:
塗装作業時
その他業種

至れり尽くせりの機能で、文句なしの優れもの。充電の持ちもよく、色々な作業の局面で大活躍。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする