onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68068369 品番GBU8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造 長さ(mm)22.3 高さ(mm)18.8 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル パッケージGBU 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)8 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 ピーク逆電流(μA)50 ピーク順方向電圧(V)1 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする