onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68069586
品番
H11G1SR2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
100μs
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
10
絶縁電圧(V)
7500 ac