onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069595
品番
H11G1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
100μs
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
10
絶縁電圧(V)
7500 ac