画像準備中

1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×20個) 注文コード68070688 品番4677
参考基準価格(税別)¥1,211,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material
Flat top for improved sealing
Ultra clear 127μm film thickness
Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System
Low autofluorescence
Broad chemical resistance including DMSO and al

仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Poly-D-Lysine●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100 アズワン品番65-3962-58 保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする