アキシマット AMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×10個) 注文コード68070767 品番AM-750UL-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。
漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
96-ウェルELISAおよび保存用シーリングマット。▼96ラウンドウェルウェルディープウェルプレートと共に使用。▼Axygen MTSシステム、1.0mL Greinerおよびコーニングディープウェルプレートに最適。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマット アズワン品番65-3963-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする