4830 テーブルタップボックス イノマタ化学 68072174

テーブルタップボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラウン
内容量1個注文コード68072174品番4830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応

ブラウン材質PSサイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: テーブル上のコード収納
サービス業

値段の割にしっかりしています。
他社製は、大体1000円を超えますので少し心配していましたが今のところ全く問題ありません(今後は不明)
テーブルに散乱していたコード、タップ類をまとめて収納し机上がスッキリしました。蓋を外さずに上からタップに抜き差しできるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする