サンベルム
サンベルムの 厨房機器・設備・調理機械
サンベルムの 熱調理機・加熱機器
サンベルムの 焼物器
キャンバスミトン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68074344
品番
K58600
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
可愛いだけでなく、豚革使用の本格的ミトン
材質
生地:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:すべりにくい加工
サイズ(cm)
14×2×25.5
柄
ベア