曜日別特売
MGZR25Z-400-M9NWZS MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし SMC 68075456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード68075456品番MGZR25Z-400-M9NWZS
参考基準価格(税別)¥39,550販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc仕様コイルスクレーパ:(Z) 有、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする