LGW51661LE1 LEDシーリング 防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック) 68076181

LGW51661LE1 LEDシーリング 防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック) 68076181 LGW51661LE1 LEDシーリング 防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック) 68076181

LEDシーリング 防湿・防雨型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68076181 品番LGW51661LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクリルカバー(乳白)。プラスチック(ホワイト)。LED内蔵・電源ユニット内蔵。光調整は不可。

色温度(K)5000(電球色) 用途天井面・壁面取付専用。一般住宅用(業務用浴場使用不可)。 仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式 質量(kg)1 消費電力(W)15.3 全光束(Lm)811 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)265×114 エネルギー消費効率(Lm/W)53 光源寿命40000時間(光速維持率70%) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076172
2018-01-09
用途:
車庫の照明
建設業・工事業

少し値段が高いかと思います。もう少し安価で提供できればと思います。

対象商品:
68076172
2016-03-26
用途:
玄関の照明に使用

無駄な装飾が無く、シンプルで光量も丁度良いように思える

対象商品:
68076181
2015-06-05
用途:
玄関灯
株式会社NDC 様

明るさもちょうど良く、大きさも手頃でとても良い買い物をしました。接続方法も簡単にできて施工も楽にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
68076172
2014-05-01
用途:
浴室証明
有限会社安谷 様

30Wサークラインの器具より明るく快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする