バッテリー電圧(V)10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0〜380/1300
チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10
最大締付トルク(N・m)30
穴あけ能力(mm) コンクリート10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工19
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ねじ締め能力(mm)7
クラッチ数(段)20
質量(kg)1(バッテリー含)
セット内容ケース、電池パック2個、充電器
振動数(min-1)(無負荷)0〜19500
用途鉄工10mm、木工19mm、コンクリート10mmの穴あけ・ねじ締め。