サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG16MM01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68078327
品番
266RG16MM01A300M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●加工:外径●ピッチ mm:3●ねじ形状:MM●チップサイズ:16●iC●s●tpi●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5095
アズワン品番
65-8133-05