サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68084119
品番
DPMT070204KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3895
アズワン品番
65-8191-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68084119
DPMT070204KF
31593705
DPMT 07 02 04-KF 3225
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。