※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(D) 複動形
仕様フィンガ材質:(1) ステンレス、ダストカバー材質:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68085904
品番MHKL2-20D1F-M9BM
 
参考基準価格(税別)¥45,820
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・作動方式・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る