Z-3mm-#60 フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 68086208

Z-3mm-#60 フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 68086208
Z-3mm-#60 フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 68086208
モノタロウ

フレキシブル砥石 1枚補強 Z

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(20枚)注文コード68086208品番Z-3mm-#60
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。

用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨粒度60適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。
※砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
※砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
※砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。
※砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。
※側面使用を目的とするもの以外は、側面をしないこと。
※砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。
※砥石を無理に加工物に押し付けないこと。
※回転中の砥石には、直接身体を触れないこと。
※試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。
※砥石の回転が完全に止まらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないこと。
※引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないこと。
※火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないこと。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないこと。
※砥石の外周にすじや切り込みを入れたり、あるいは外周の一部をカット(切除)するなどの加工や改修をしないこと。
※砥石の取り扱いは、”ころがすな・落とすな・ぶつけるな”の三原則を守ること。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所で行うこと。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をと打音検査をすること。
※砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認すること。
※グラインダへの装着時は必ず手工具でしっかりと締めて固定して下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。
※砥石についているラベルを使用すること。ラベルは、よごれ・やぶれのないことを確認すること。
※オフセット砥石は原則として15~30度の角度で使用すること。
※砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用すること。
※その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をすること。
※作業中は、保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を着用すること。
※火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。
※呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
※砥石が変形摩耗をおこした場合はドレッシング(ツールイング)をすること。
※フレキシブル砥石及び網目状研磨砥石の場合、付属の専用パットを使用すること。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 溶接ビート研磨仕上げ

砥石の研磨面が均等に当たっていません。
摩耗する部分と全く摩耗しない部分があり
若干芯がぶれているようです。振動も増えました。
1箱買ったものが全部そのようです。

2025-07-16
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

めちゃくちゃ消耗が早いです。今まではそんなこと思ったことはなかったのですが。よくすり減るディスクはよく削れると言いますがそんなレベルではありません。品質にばらつきがあるのか、品質が悪くなったのか分かりませんがかなり酷い状況です。今回購入分は当たりが悪かったと思いたいです

対象商品 : 68086183
2024-06-07
用途: 溶接前の塗装剥がし
建設業・工事業

似たようなメーカー品と比べて値段がかなり安かったので1箱試しに購入。溶接前の塗装剥がしの研磨に使用してますが使用感が良かったので15%割引の日にもう1箱購入しました。これからもリピすると思います。

対象商品 : 68086183
2024-09-12
用途: 研削
個人のお客様

軽度の研削ならこちらのほうが気持ちよく削れます 価格も安いのでリピート買いすると思います

対象商品 : 68086208
2024-08-04
用途: 製品加工他
伸三産業有限会社

コスパや使用感は某メーカーとさほど変わりませんでした。使用していくにつれて薄くなった時の砥石こぼれの粒が大きかったです。改善されたときまた使用したいと思います。

対象商品 : 68086208
2023-11-30
用途: 板金加工の作業時
中村精工有限会社

板金加工の作業の溶接の盛り上げを平坦に仕上げるために使用。
目詰まりせずによく削れます。その他の類似品よりコスパが良いと思います。

対象商品 : 28809358
2023-02-06
用途: 溶接ビード削り
製造業

モノタロウ、「オフセット砥石 高品質」と使い比べてみました
フレキシブルなので疲労に繋がる振動も無く快適、減りの方も少なく
普段使用しているフレキシブルだと3、4枚使用する所を1枚で済みました。「オフセット砥石 高品質」よりも使いやすい持ちも良い。

対象商品 : 68086192
2022-04-08
用途: 鋼材のバリ取り、溶接部仕上げ等
建設業・工事業

今まで他社のを使用しておりました。こちらの方が断然コスパが良いので、使用上問題なければ今後も継続的に使用していきたいです。まだ本格的に使ってないので、星4つとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする