Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の SDカード
Team(チーム)の SDHC
SDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68086944
品番
TG016G0SD28K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
メモリー容量
16GB
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
動作電圧
2.7〜3.6V
アズワン品番
65-0408-24
転送速度(MB/sec)
Read 15〜20 ,Write 10〜16
動作温度範囲(℃)
0〜+70
SDスピードクラス
CLASS10