Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の SDカード
Team(チーム)の SDXC
SDXCメモリーカード UHS-I対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68087005
品番
TSDXC128GUHS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-T
メモリー容量
128GB
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDXCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
動作電圧
2.7〜3.6V
アズワン品番
65-0410-18
転送速度(MB/sec)
R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)
0〜+70
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I