シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の 記録メディア・メモリー
シリコンパワー(Silicon Power)の USBメモリ
シリコンパワー(Silicon Power)の USB-Aメモリ
USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68087014
品番
SP008GBUF3B05V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
モノタロウではこんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
メモリー容量
8GB
インターフェイス
USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
色
ブラック
アズワン品番
65-0409-73
寸法(mm)
53.9×20.0×10.0
質量(g)
9.2
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降
動作温度範囲(℃)
0〜70