BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
エンチョーラバーパッドGSS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68089472
品番
2608000190
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
狭い場所の研磨が出来ます。
用途
GSS230AE/MF用。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-6939
適合機種
オービタルサンダーGSS230AE/MF
材質
ゴム
質量(g)
110
プレート寸法(mm)
92×182
RoHS指令(10物質対応)
対応