曜日別特売
2609000120 ラバーパッド(PSM160A/N用) BOSCH(ボッシュ) 68093137

2609000120 ラバーパッド(PSM160A/N用) BOSCH(ボッシュ) 68093137
2609000120 ラバーパッド(PSM160A/N用) BOSCH(ボッシュ) 68093137

ラバーパッド(PSM160A/N用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68093137品番2609000120
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PSM160A(/N)

用途
一般的な研磨作業に。
仕様マジック式適合機種マルチサンダーPSM160A/N材質ゴム質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68093137
2022-01-06
用途: ラバー張り替え
建設業・工事業

なかなかホームセンターにはなくて、助かります。
ラバーパットが劣化してくると綺麗に削れません。

対象商品 : 68093137
2021-06-13
用途: BOSCH マルチサンダー に
建設業・工事業

ホームセンターなどで、安価なサンダーがありますが、消耗品や、部品交換が出来ないものが多く、また、オプションで色々なパーツがあるのでDIY用ですが、必ず有名メーカーの物を買います。
今回も長年使ってきたサンダーの土台が劣化したので交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする