ホワイティコート(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード68094558 品番-
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。
皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。
電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1008mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする