ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード68094567 品番-
参考基準価格(税別)¥88,560 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。
スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。
高温焼成後のクリーニングが容易です。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3024mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする