- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103026 - 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103026 - 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103026 - 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103026 - 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103026

帯マグネット 等方性

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68103026 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。

材質ゴムマグネット 厚さ(mm)3 幅(mm)15 長さ(mm)500 用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 仕様等方性磁石
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※長時間、取り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路で走行の際は、走行中剥がれる恐れがありますので、ご注意ください)
※本品はシート全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

帯マグネット 等方性.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103026
2020-10-17
用途:
金属製品の仮置きに
あとりえふるやま 様 (サービス業)

マグネットの力はまあまあだと思います。
カットして自分が欲しい場所につけたり。物につけておいて、金属の壁面に付けてみたり、いろいろな使い方ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする