文書保存箱

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68105038 品番SBF-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペーパーボックスがそのまま保存できるジャストサイズ。文書保存箱への収納に便利なペーパーシスボックスSBF-102Cなら3個収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 グリーン購入法適合 材質古紙使用(B段ボール紙) 幅(mm)336 高さ(mm)267 奥行(mm)328 耐荷重(kg)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68105038
2021-04-23
用途:
領収証類の保管
池田町農民同盟 様 (農・林・水産業)

箱いっぱいに入れても箱の強度があるので、安心できるし、
重ねて保存ができるのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
68105038
2021-04-07
用途:
経理用の書類保管
建設業・工事業

頑丈で持ち運びしやすい。とても重宝しています。他の書類の保管用にも活用を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
68105038
2019-10-18
用途:
図面の保管
株式会社MIK 様

受注図面など書類の保管用に使っています。底と持ち手が2重なのが気に入っています。紙は重いですから、運ぶのに手が痛くならず助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68105038
2018-02-05
用途:
書類の整理保存のため

底を2重にすることで丈夫です。組み立ても簡単で、とても気に入っています。
経理関係の書類は7年間保存のため、保存期間に7年を加えていただけるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする