曜日別特売
MIW12-12D1AS-M9BVM MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMC 68106588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12ポートねじの種類(-) M ネジ注文コード68106588品番MIW12-12D1AS-M9BVM
参考基準価格(税別)¥32,950販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)12ポートねじの種類(-) M ネジストロークアジャスタ(A) 有スクレーパ(S) 有フィンガオプション(1) 上下面タップ仕様オートスイッチの種類:M9BV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする