曜日別特売
MIW12-12D2-M9NVL MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMC 68106703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12ポートねじの種類(-) M ネジ注文コード68106703品番MIW12-12D2-M9NVL
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)12ポートねじの種類(-) M ネジストロークアジャスタ(-) なしスクレーパ(-) なしフィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)仕様オートスイッチの種類:M9NV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする