※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)32 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード68107139 品番MIW32-32D1AS-M9BL
参考基準価格(税別)¥54,780 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など88種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)32 ポートねじの種類(-) Rc ストロークアジャスタ(A) 有 スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(1) 上下面タップ 仕様オートスイッチの種類:M9B、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする