平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:白●容量mL:1000●摺部:24/40●コード番号:017-24180 注文コード68109310 品番017-24180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:白●容量mL:1000●摺部:24/40●コード番号:017-24180 アズワン品番65-8666-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする