曜日別特売
232-08515 セパラブルカバー 二頭型 TS頭部29 232シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68110326

セパラブルカバー 二頭型 TS頭部29 232シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8675-27
内容量1個注文コード68110326品番232-08515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様●口内径 mm:Φ 85●TS頭部:29●TS側管:15●コード番号:232-08515アズワン品番65-8675-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする