曜日別特売
252-380 円筒フラスコ セパラブル Φ120用 252シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68110378

円筒フラスコ セパラブル Φ120用 252シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8675-59
内容量1個注文コード68110378品番252-380
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●口内径mm・全高:Φ120×250●容量 mL:3000●胴径 mm:160●コード番号:252-380アズワン品番65-8675-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする