25G-1 グラスフィルター フィルター細孔(ポアサイズ) 日本理化学器械(NRK) 68111218

グラスフィルター フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-8681-45
内容量1個注文コード68111218品番25G-1
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,799
販売価格(税別)
17,999
仕様●径 mm:90●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 ~ 100 μ m●コード番号:700-0251アズワン品番65-8681-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする