30AG-1 グラスフィルター フィルター細孔(ポアサイズ) 日本理化学器械(NRK) 68111270

グラスフィルター フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8681-65
内容量1個注文コード68111270品番30AG-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,099
販売価格(税別)
10,999
仕様●内径×板上高さ mm 適用:10×12 mm 微量分析用 ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.1 160~100μm●コード番号:701-301アズワン品番65-8681-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする