国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:70×70×1.5cm●入数:単品●厚み:約15mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/木製ボード(10mm)、裏地/不織布 注文コード68114149 品番1111500010442
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。
厚み約15mmの3層の置き畳です。中材には、木製ボードが使用されているため、へたりにくいです。厚みの違う商品も取り揃えています。

仕様●サイズ:70×70×1.5cm●入数:単品●厚み:約15mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/木製ボード(10mm)、裏地/不織布 アズワン品番65-8869-64 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする