デラックスガーランド 3本入 61-799-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード68114420 品番61-799-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,610

全長280cmのロングサイズガーランド

仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン●サイズ:L280cm 、リーフ:9〜10cm アズワン品番65-8873-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする